Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA1902C Herst.-Nr.: 1902C EAN/GTIN: 3288580190206 |
| |
|
| | |
| Die evercopy Recycling Papiere, mit einer Weiße von 135 bis 95 CIE werden mit einem modernen Produktionsverfahren hergestellt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B) 297 x 210 mm | Ausführung: | Evercopy Premium | Anreißer (Online): | Everycopy Recycling Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, 500 Blatt | Aufzählung (Online): | bestens geeignet für alle Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer Aufgrund der perfekten Planlage und seiner Oberfläche, werden herausragende Druckergebnisse erzielt PE-freie Riesverpackung | Kurzbeschreibung (Online): | Evercopy Recycling Kopierpaper, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, Packung à 500 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Die evercopy Recycling Papiere, mit einer Weiße von 135 bis 95 CIE werden mit einem modernen Produktionsverfahren hergestellt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier din a 4 weiß blauer engel, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,38* | € 5,38* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,34* | € 5,52* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,45* | € 5,64* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 20,00* | ab € 5,53* | € 6,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,15* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01068* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|