| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CAN97022327 Herst.-Nr.: 97022327 EAN/GTIN: 8713878048914 |
| |
|
| | |
| Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier. Weitere Informationen: | | Format: | 1067 mm x 45 m | Ausführung: | Inkjet Papier Premium | Anreißer (Online): | Inkjet Premium Papier, FSC, 45 m x 1.067 mm, 90g/qm , weiß | Aufzählung (Online): | sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken | Kurzbeschreibung (Online): | Inkjet Premium Papier, FSC, 45 m x 1.067 mm, 90g/qm, IJM113, weiß | Langbeschreibung (Online): | Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 45.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier canon 90g 45m, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Plotterfolie, Großdruckerpapier, Großdruckerfolie, Großformatfolie |
| | |
| |