| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-CAN97006066 Herst.-Nr.: 97006066 EAN/GTIN: 8713878132958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Format: | 841 mm x 175 m | Ausführung: | Kopierpapier RedZero | Anreißer (Online): | Kopierpapier RedZero, LFM055, 175 m x 841 mm, 75g/qm , weiß | Aufzählung (Online): | sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken | Kurzbeschreibung (Online): | Kopierpapier RedZerol, LFM055, 175 m x 841 mm, 75g/qm, DIN A0, weiß | Langbeschreibung (Online): | Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 175.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetpapierrolle, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, plotterpapier 841mmx175m, lfp papier, canon lfp-papier, Plotterpapiere, Plotterfolien, Großdruckerpapiere, Großdruckerfolien, Großformatpapiere, Großformatfolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 30,32* | € 41,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 28,45* | € 41,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 36,46* | € 51,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 75 Meter (ab € 0,48614* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|