Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Plotterpapier RedZero75 LFM055 97006066 841mmx175m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/024/y000024n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/024/y000024n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241009900
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97006066
EAN/GTIN:
     8713878132958
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
Ein hervorragendes Papier, wenn Ihre Dokumente das Image Ihrer Arbeit und Ihres Unternehmens widerspiegeln sollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Red Zero
Maße:
841 mm x 175 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76
Grammatur:
75
Weißgrad (CIE):
164
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier Red Zero
Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetpapierrolle, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, plotterpapier 841mmx175m, lfp papier, canon lfp-papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,47*
€ 41,78*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 31,14*
€ 42,63*
€ 4,95*
ab € 36,27*
€ 51,11*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
1 Stück enthält 75 Meter (ab € 0,3796* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.