| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSQQR1003 Herst.-Nr.: QR1003 EAN/GTIN: 5603750106906 |
| |
|
| | |
| Bi-Office mobiles drehbares Whiteboard. Mobile Weißwandtafel mit einer robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische lackierte Stahloberfläche ist für einen normalen Gebrauch geeignet. Die Tafel dreht sich über die horizontale Achse und so können Sie die vorgeschriebenen Informationen verstecken oder zeigen·Die Oberfläche kann mit einer großen Vielfalt von Whiteboard-Markern und Magneten benutzt werden. Stifteablageschale im Lieferumfang enthalten. Mobile Konstruktion mit 4 Feststellrollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 90 x 120 cm | Ausführung: | lackierte Stahloberfläche | Anreißer (Online): | Whiteboard 90 x 60 cm, mobil, drehbare Tafel, lackierte Stahloberfläche, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboard 90 x 60 cm, mobil, drehbare Tafel, lackierte Stahloberfläche, weiß | Langbeschreibung (Online): | Bi-Office mobiles drehbares Whiteboard. Mobile Weißwandtafel mit einer robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische lackierte Stahloberfläche ist für einen normalen Gebrauch geeignet. Die Tafel dreht sich über die horizontale Achse und so können Sie die vorgeschriebenen Informationen verstecken oder zeigen·Die Oberfläche kann mit einer großen Vielfalt von Whiteboard-Markern und Magneten benutzt werden. Stifteablageschale im Lieferumfang enthalten. Mobile Konstruktion mit 4 Feststellrollen. | Ursprungsland: | PT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Mobiles Whiteboard, whiteboard drehgestelltafel, drehbares whiteboard, mobiles whiteboard 90 x 120cm, Whiteboard, White-Board, Weißwandtafeln, Weißwand-Tafeln, Schreibtafeln, Schreib-Tafeln, Magnettafeln, Magnet-Tafeln, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafeln, Magnet-Schreibtafeln, Momotafeln, Memo-Tafeln, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magentpinwände, Magnetpinnwand, Magnetpinnwände, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinwände, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinnwände, Mangetwand, Magnetwände, Magnet-Wand, Magnet-Wände, Plantafeln, Plan-Tafeln |
| | |
| |