Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpa. matt A4, 145 g/qm, 25er Pack für bis zu 6000dpi. In Kombination mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/brobp60ma_a01.jpg
images/web_details/brobp60ma_a01.jpg
images/web_details/brother_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROBP60MA
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP60MA
EAN/GTIN:
     4977766628518
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
in Kombination mit original BROTHER Tintenpatronen für einen dokumentenechten Druck geeignet. Perfekte Lesbarkeit und gestochen scharfe Ergebnisse. Für Ausdrucke bis 6.000 dpi.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Ausführung:
145 g/qm, matt
Gewicht:
0,30 kg
Anreißer (Online):
Inkjet-Papier, DIN A4, 145g/qm, matt
Aufzählung (Online):
perfekt abgestimmt auf BROTHER Tintenstrahldrucker mit original Patronen PTS geeignet in verschiedenen Größen und Grammaturen erhältlich
Kurzbeschreibung (Online):
Inkjet-Papier, DIN A4, 145g/qm, matt, weiß, Packung à 25 Blatt
Langbeschreibung (Online):
in Kombination mit original BROTHER Tintenpatronen für einen dokumentenechten Druck geeignet. Perfekte Lesbarkeit und gestochen scharfe Ergebnisse. Für Ausdrucke bis 6.000 dpi.
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotodruckpapier a4, ink-jet druckerpapier, brother fotopapier, Kopierpapier, Farbkopierpapier, Druckpapier, Druckerpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Multifunktionspapier, Farbkopiererpapier, Universalpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Laserpapier, Laser-Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,93*
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,14*
€ 6,78*
ab € 3,24*
€ 5,44*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,16*
€ 5,47*
10 Tage
36
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
BP60GLA
ab € 9,16*
Sonstiges
Brother
BP60MA3
ab € 8,21*
Sonstiges
Brother
BP60PA
ab € 2,90*
Sonstiges
Brother
BP60PA3
ab € 5,06*
Sonstiges
Brother
BP71GA3
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.