Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel aus PP, mit Klappe, 38my, DIN Lang, 125x225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bri25700_a1.jpg
images/web_details/bri25700_a1.jpg
images/web_details/bri25700_a2.jpg
images/web_details/folia_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRI25700
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     25700
EAN/GTIN:
     4001868005943
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flachbeutel aus PP. Zum Aufbewahren fertig gestalteter Grußkarten o.ä., 38 my. Mit Klappe und Adhäsionsverschluss. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
125 x 225 mm + 45 mm Klappe
Ausführung:
passend für DIN lang
Anreißer (Online):
Flachbeutel aus PP, DIN lang, 100 Stück
Aufzählung (Online):
Format: 125 x 225 mm, 45mm Klappe Verschluss: Adhäsionsverschluss Format: DIN lang Material: PP Menge: 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Flachbeutel aus PP, Stärke: 38 my, Format: DIN lang, Inhalt: 100 Stück.
Langbeschreibung (Online):
Flachbeutel aus PP. Zum Aufbewahren fertig gestalteter Grußkarten o.ä., 38 my. Mit Klappe und Adhäsionsverschluss. Inhalt: 100 Stück.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel 100 stück, pp-beutel, Druckverschlussbeutel, Druckverschluss-Beutel, Druckverschlusstüte, Druckverschluss-Tüte, transparenter Beutel, transparente Tüte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 7,20*
1 Tag
49
€ 5,49*
ab € 8,31*
€ 11,73*
2 Tage
49
€ 4,99*
ab € 10,93*
€ 15,00*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.