| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRI25600 Herst.-Nr.: 25600 EAN/GTIN: 4001868005936 |
| |
|
| | |
| Flachbeutel aus PP. Zum Aufbewahren fertig gestalteter Grußkarten o.ä., 38 my. Mit Klappe und Adhäsionsverschluss. Inhalt: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Abmessungen: | 125 x 162 mm + 52 mm Klappe | Ausführung: | passend für DIN C6 | Anreißer (Online): | Flachbeutel aus PP, 38 my, DIN C6, mit Klappe und Adhäsionsverschluss | Aufzählung (Online): | Format: DIN C6 (125 x 162 + 52 mm Klappe, passend für Umschläge in DIN C6) Anzahl: 100 Stück im Beutel Material: 38 my PP (Polypropylen) Verschlußart: Adhäsionsverschluß | Kurzbeschreibung (Online): | Flachbeutel aus PP. Zum Aufbewahren fertig gestalteter Grußkarten o.ä., 38 my. Mit Klappe und Adhäsionsverschluss. Inhalt: 100 Stück, | Langbeschreibung (Online): | Flachbeutel aus PP. Zum Aufbewahren fertig gestalteter Grußkarten o.ä., 38 my. Mit Klappe und Adhäsionsverschluss. Inhalt: 100 Stück. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, Glückwunsch-Karten, Glückwunschkarten, Grußkarten, PP-Beutel, druckbandbeutel, Druckverschluss-Beutel, Druckverschlusstüten, Druckverschluss-Tüten, transparenter Beutel, transparente Tüten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,63* | € 7,82* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,12* | € 8,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,11* | € 9,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,93* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|