| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG821004 Herst.-Nr.: BRG821004 EAN/GTIN: 4016058006310 |
| |
|
| | |
| Der Datenträger wird nicht nur häufig, sondern auch über einen langen Zeitraum verwendet. Im Beruf wie im Privaten – nicht nur vom Besitzer, sondern auch von Freunden, Kollegen und Kunden, denen Daten wie z. B. Präsentationen oder MP3s übergeben werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ausführung: | 4 GB, USB 2.0 | Anreißer (Online): | Speicherstick USB 2.0, 4 GB | Aufzählung (Online): | Schwenkbarer Bügel: nie wieder nach der Verschlusskappe suchen Lesegeschwindigkeit: bis zu 15 MB/s Schreibgeschwindigkeit: bis zu 55 MB/s Maße: 55 x 16 x 9 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Speicherstick, USB 2.0 mit drehbarer Metall-Abdeckung Kapazität 4 GB | Langbeschreibung (Online): | Der Datenträger wird nicht nur häufig, sondern auch über einen langen Zeitraum verwendet. Im Beruf wie im Privaten – nicht nur vom Besitzer, sondern auch von Freunden, Kollegen und Kunden, denen Daten wie z. B. Präsentationen oder MP3s übergeben werden. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, abdeckung für scherenlager, usb 2.0 flash stick, USB-Speichersticks, USB-Sticks, USB-Speicherstab, USB-Speicherstäbe, USB-Massenspeicher, USB-Speichermedium |
| | |
| |