Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Bildschirm Reinigungstücher 10 Pckg.mit je 1Nass-/1Trockentuch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg678041_a1.jpg
images/web_details/brg678041_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG678041
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG678041
EAN/GTIN:
     4016058678241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Bildschirmreinigungstücher - Je 10 Nass- und Trockentücher, einzeln verpackt aus fusselfreiem Material, geeignet für TFT-, LCD, Flach- und Plasmabildschirme von Laptops, PDAs und Touchpads.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Büroring Nass-Trocken Reinigungstücher
Kurzbeschreibung (Online):
Bildschirm-Reinigungstücher, 10 Packungen mit je 1 Nass-/1 Trockentuch für TFT/LCD/LED/Flach-/Plasma Bildschirme, Vlies 100 x 140 mm
Langbeschreibung (Online):
Bildschirmreinigungstücher - Je 10 Nass- und Trockentücher, einzeln verpackt aus fusselfreiem Material, geeignet für TFT-, LCD, Flach- und Plasmabildschirme von Laptops, PDAs und Touchpads.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, büroring reinigungstücher, vlies tuch, Magnettafelreinigung, Magnettafel-Reinigung, Tafelreinigung, Tafel-Reinigung, Reinigungs-Tücher, Tafelreinigungstücher, Tafel-Reinigungstücher, Magnettafelreinigungstücher, Magnettafel-Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.