Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Klemmhefter A4 weiß Metallklemme, für ca. 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg667329_a1.jpg
images/web_details/brg667329_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG667329
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG667329
EAN/GTIN:
     4016058050122
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappen aus langlebiger, farbiger Hartfolie mit blendfreiem, transparentem Deckblatt und Federstahlklemme. Für sichere Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen, Fassungsvermögen: Bis zu 30 Blatt (80g/qm). Für Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
310 x 220 mm
Fassungsvermögen:
bis zu 30 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Klemmhefter DIN A4, 30 Blatt, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Klemmhefter DIN A4, weiß, Metallklemme, Fassungsvermögen 30 Blatt, transparenter Vorderdeckel
Langbeschreibung (Online):
Klemm-Mappen aus langlebiger, farbiger Hartfolie mit blendfreiem, transparentem Deckblatt und Federstahlklemme. Für sichere Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen, Fassungsvermögen: Bis zu 30 Blatt (80g/qm). Für Format DIN A4.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, cliphefter a4 30 blatt weiß, clip hefter, clip-hefter weiß, Klemmmappen, Klemm-Mappen, Klemmhandmappen, Klemmhebelmappen, Klemmhebel-Mappen, Klemmbinder, Klemmbindemappen, Klemmrücken, Klemm-Bindemappen, Klemmrücken-Mappen, Klemmrückenmappen, Klemm-Hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.