| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG660571 Herst.-Nr.: BRG660571 EAN/GTIN: 4016058047634 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe der Trennstreifen können Unterlagen optimal in Ordnern geordnet, beschriftet und abgeheftet werden. Aus 190g/qm Recyclingkarton, durchgefärbt, 2-fach gelocht. Maße (H x B): 105 x 240 mm. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Abmessungen: | 105 x 240 mm | Anreißer (Online): | Büroring Trennstreifen, 10,5 x 24 cm, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Trennstreifen rot, 10,5 x 24 cm, 190g/qm Karton, gelocht, 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Mit Hilfe der Trennstreifen können Unterlagen optimal in Ordnern geordnet, beschriftet und abgeheftet werden. Aus 190g/qm Recyclingkarton, durchgefärbt, 2-fach gelocht. Maße (H x B): 105 x 240 mm. Packung à 100 Stück. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen rot, Ordnerzunge, Aktenzunge, Zwischenstreifen, Zwischenablage, Aktenfahne, Zwischenblatt, Ordnerstreifen, Zwischeneinlage |
| | |
| |