Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG543644 Herst.-Nr.: 543644 EAN/GTIN: 4002871466523 |
| |
|
| | |
| Weißes Papier, holzfrei, 80g/qm. Fußverleimt. Format: 60 x 42 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 59 x 42 cm | Ausführung: | blanko | Anreißer (Online): | Papierschreibunterlage 60 x 42 cm, blanko 40 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Papierschreibunterlage, 600 x 420 mm, blanko, 80g/qm, FSC, 40 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Weißes Papier, holzfrei, 80g/qm. Fußverleimt. Format: 60 x 42 cm. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage papier weiß, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,88* | € 6,56* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,13* | € 6,99* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 4,67* | € 7,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,49* | € 8,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|