| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG543583 Herst.-Nr.: 543583 EAN/GTIN: 4016058435837 |
| |
|
| | |
| Der Collegeblock mit Spiralbindung an der Längsseite eignet sich für Besprechungsnotizen, Ideen und Pläne. Dank der Mikroperforation und der 4-fach Lochung können Notizen leicht herausgetrennt und abgeheftet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | A5, liniert | Anreißer (Online): | Collegeblock A5, liniert | Kurzbeschreibung (Online): | Collegeblock, DIN A5, 80 Blatt, liniert, holzfrei, weiß, 70g/qm, Lineatur 21, Mikroperforation, 4-fach Lochung | Langbeschreibung (Online): | Der Collegeblock mit Spiralbindung an der Längsseite eignet sich für Besprechungsnotizen, Ideen und Pläne. Dank der Mikroperforation und der 4-fach Lochung können Notizen leicht herausgetrennt und abgeheftet werden. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 liniert 70g, college block, collegeblock liniert a5, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock |
| | |
| |