Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, 65 x 52 cm, angeschweißte Vollsichtplatte, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg541003_a1.jpg
images/web_details/brg541003_a1.jpg
images/web_details/brg541003_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG541003
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     541003
EAN/GTIN:
     4016058500221
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Robuste Ausführung, rutschfest. Mit Vollsichtplatte. Format: 65 x 52 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 65 x 52 cm, angeschweißte Vollsichtplatte, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, 65 x 52 cm, angeschweißte Vollsichtplatte, rot
Langbeschreibung (Online):
Robuste Ausführung, rutschfest. Mit Vollsichtplatte. Format: 65 x 52 cm.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.338
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlagen, Schreibtischmatten, Schreibmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.