Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Schreibunterlage schwarz, 65 x 52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg541001_a1.jpg
images/web_details/brg541001_a1.jpg
images/web_details/brg541001_a2.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG541001
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     541001
EAN/GTIN:
     4016058500146
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz folie
Robuste Ausführung, rutschfest. Mit Vollsichtplatte. Format: 65 x 52 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
52 x 65 cm
Ausführung:
mit Vollsichtplatte
Anreißer (Online):
Schreibunterlage 65 x 52 cm, schwarz
Aufzählung (Online):
Schreibunterlage, 65 x 52 cm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, schwarz, 65 x 52 cm, mit angeschweißter Vollsichtplatte
Langbeschreibung (Online):
Robuste Ausführung, rutschfest. Mit Vollsichtplatte. Format: 65 x 52 cm.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.338
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.