Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, grau, 65 x 52 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg540004_a1.jpg
images/web_details/brg540004_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG540004
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     540004
EAN/GTIN:
     4016058500115
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Robuste Ausführung, rutschfest. Format: 65 x 52 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 65 x 52 cm, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, grau, 65 x 52 cm
Langbeschreibung (Online):
Robuste Ausführung, rutschfest. Format: 65 x 52 cm.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.338
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlagen, Schreibtischmatten, Schreibmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.