Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Schreibunterlage rot, 65 x 52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg540003_a1.jpg
images/web_details/brg540003_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG540003
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     540003
EAN/GTIN:
     4016058500085
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage rot
Robuste Ausführung, rutschfest. Format: 65 x 52 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 65 x 52 cm, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, rot, 65 x 52 cm
Langbeschreibung (Online):
Robuste Ausführung, rutschfest. Format: 65 x 52 cm.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.338
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischunterlage büroring, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.