Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Schreibunterlage blau, 65 x 52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg540002_a1.jpg
images/web_details/brg540002_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG540002
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     540002
EAN/GTIN:
     4016058500047
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
büroring schreibunterlage blau
Robuste Ausführung, rutschfest. Format: 65 x 52 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 65 x 52 cm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, blau, 65 x 52 cm
Langbeschreibung (Online):
Robuste Ausführung, rutschfest. Format: 65 x 52 cm.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.338
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage blau, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.