Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Kopierpapier, A4, weiß holzfrei, 80g/qm, für Inkjet, Laser,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg525010_a01.jpg
images/web_details/brg525010_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG525010
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     525010
EAN/GTIN:
     4016058046699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Elementarchlorfrei, holzfrei. Geeignet für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weißegrad: 146 CIE.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad 146 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Elementarchlorfrei, holzfrei. Geeignet für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weißegrad: 146 CIE.
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.