| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG500070 Herst.-Nr.: BRG500070 EAN/GTIN: 4016058039271 |
| |
|
| | |
| Büro- & Aktenklammern sind grundlegende Utensilien eines jeden Büros. Die kleinen, gebogenen Metallteile sind so vielseitig einsetzbar, dass ohne sie die Arbeit mit wichtigen Dokumenten viel aufwendiger wäre. Büroklammern sind eher klein, aus verschiedenen Materialien hergestellt und eignen sich meist eher für kleine Stapel Papier. Aktenklammern sind größer als Büroklammern und halten, dank ihrer Größe, auch mehrere Blätter Papier sicher zusammen. Die Klammern haben den Vorteil, Papiere verschiedener Formate mit und ohne Lochung in Sekundenschnelle zusammenzuheften. Sie sind platzsparender als Hefter oder Ordner und eignen sich besonders gut, wenn nur wenige Seiten zusammen aufbewahrt werden sollen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 24/6, Heftleistung 30 Blatt | Anreißer (Online): | Heftklammern 24/6, 1000 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Heftklammern 24/6, verzinkt, 1000 Stück | Langbeschreibung (Online): | Büro- & Aktenklammern sind grundlegende Utensilien eines jeden Büros. Die kleinen, gebogenen Metallteile sind so vielseitig einsetzbar, dass ohne sie die Arbeit mit wichtigen Dokumenten viel aufwendiger wäre. Büroklammern sind eher klein, aus verschiedenen Materialien hergestellt und eignen sich meist eher für kleine Stapel Papier. Aktenklammern sind größer als Büroklammern und halten, dank ihrer Größe, auch mehrere Blätter Papier sicher zusammen. Die Klammern haben den Vorteil, Papiere verschiedener Formate mit und ohne Lochung in Sekundenschnelle zusammenzuheften. Sie sind platzsparender als Hefter oder Ordner und eignen sich besonders gut, wenn nur wenige Seiten zusammen aufbewahrt werden sollen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern büroring, Heftklammer, Heftklammern, Klammer, Klammern, Heftklammernkassette, Heftklammern-Kassette, Heftgerätklammer, Heftgerätklammern, Heftzangenklammer, Heftzangenklammern, Heftmascheinenklammer, Heftmascheinenklammern, Blockhefterklammer |
| | |
| |