Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter BR413C, 4,5x30mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg428137_a1.jpg
images/web_details/brg428137_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG428137
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2343218
EAN/GTIN:
     4016058054786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
397 x 293 x 621 mm
Ausführung:
Parikelgröße: 4,5 x 30 mm, Leistung (80 g/qm): 13 - 15 Blatt, Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399): E-3 / F-1 / O-3 / P-4 / T-4 / O-3
Gewicht:
20,5 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter BR413C, Partikelschnitt 4,5x30 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 13-15 Blatt, anthrazit/weiß
Aufzählung (Online):
Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau Schneidwellen aus gehärtetem Stahl unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern für die Vernichtung von Kredit- und Kundenkarten sowie CDs/DVDs geeignet Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus Praktische Start-Stopp-Steuerung Einfache Entleerung durch herausnehmbaren Auffangbehälter Auffangvolumen: 35 Liter Motorleistung: 500 W Eingabebreite: 240 mm Abmessungen: 397 x 293 x 621 mm Gewicht: 21 kg Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter BR413C, 4,5x30 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe 4, Schnittleistung 13-15 Blatt/80g, Auffangbehälter 35 Liter, Farbe anthrazit/weiß, Maße (HxBxT) 397x621x 293 mm
Langbeschreibung (Online):
Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,56*
€ 559,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.