Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter BR215S, 5,8 mm Streifenschnitt, Sicherheitsstufe P-2, Leistung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg428124_a1.jpg
images/web_details/brg428124_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG428124
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2331228
EAN/GTIN:
     4026631063043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany" Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und Büroklammern und CDs/DVDs Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
365 x 255 x 556 mm
Ausführung:
Schnittbreite: 5,8 mm Leistung, (80 g/qm): 17 - 19 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: E-2 / O-2 / P-2 / T-2
Gewicht:
10 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter BR215S, Streifenschnitt 5,8 mm, Sicherheitsstufe 2, Leistung 17-19 Blatt, anthrazit/weiß
Aufzählung (Online):
Lichtschranke für Start-/Stopp-Automatik automatischer Rücklauf Motorleistung 360 W Eingabebreite: 230 mm Auffangvolumen: 25 Liter herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren Farbe: weiß Gewicht: 10 kg Maße (B x T x H): 365 x 255 x 556 mm Geräuschentwicklung im Leerlauf: 55 dB Anzahl Nutzer: 1 - 3
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter BR215S, 5,8 mm Streifenschnitt, Sicherheitsstufe P-2, Leistung 17-19 Blatt, Auffangbehälter 25 Liter, anthrazit/weiß, Maße (HxBxT) 365x556x255 mm
Langbeschreibung (Online):
Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany" Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Heft- und Büroklammern und CDs/DVDs Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.