| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG351413 Herst.-Nr.: 351413 EAN/GTIN: 4016058028053 |
| |
|
| | |
| Manche Dokumente sind so wichtig, dass eine normale Hülle nicht reicht. Unterlagen werden mit den praktischen Laminierfolientaschen geschützt. Das laminierte Papier ist so optimal vor Schmutz oder Nässe geschützt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 / 216 x 303 mm | Ausführung: | 80 Micron, glänzend | Anreißer (Online): | Laminierfolie A4, 80 Mikron, 100 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Laminierfolie, DIN A4, 80 Mikron, 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Manche Dokumente sind so wichtig, dass eine normale Hülle nicht reicht. Unterlagen werden mit den praktischen Laminierfolientaschen geschützt. Das laminierte Papier ist so optimal vor Schmutz oder Nässe geschützt. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolien a4 80 mic, folientaschen a4, folientasche, Folientaschen, Folienhüllen, Pouches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,93* | € 6,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,53* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|