Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Büroschere 21cm, für Linkshänder, Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg308034_a1.jpg
images/web_details/brg308034_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG308034
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     308034
EAN/GTIN:
     4016058308032
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Rostfreie spitze Büroschere mit stilvollem schwarzen Kunststoffgriff. Für jede Situation die richtige Schere zur Hand. Der weiche Griff sorgt für ermüdungsfreies, entspanntes Schneiden.
Weitere Informationen:
Format:
gerade, asymmetrisch
Ausführung:
8 Zoll = 21 cm, für Linkshänder
Anreißer (Online):
Büroschere 26 cm, Linkshänder, Kunststoff
Kurzbeschreibung (Online):
Büroschere 21 cm, Linkshänder, Edelstahl, ergonomischer Kunststoffgriff
Langbeschreibung (Online):
Rostfreie spitze Büroschere mit stilvollem schwarzen Kunststoffgriff. Für jede Situation die richtige Schere zur Hand. Der weiche Griff sorgt für ermüdungsfreies, entspanntes Schneiden.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, büroschere 210mm linkshänder, bastel schere, bastelschere linkshänder, Schere, Schneidwerkzeug, Scheren, Büroscheren, Allzweckschere, Universalschere, Universalscheren, Papierscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.