Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring 4-fach Locher, schwarz, mit Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg308006_a01.jpg
images/web_details/brg308006_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG308006
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     2040-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4016058054106
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Damit wichtige Papierdokumente nicht verlegt werden können, hilft es, sie abzuheften. Mithilfe des Lochers gelingt dies besonders schnell und sicher, denn das Bürozubehör stanzt saubere Löcher in das Papier.Mit der verstellbaren Anschlagschiene gelingt das passgenaue und zentrierte Lochen. Darüber hinaus ermöglicht die abklappbare Bodenplatte sowohl das saubere Auffangen, als auch das Entleeren der Stanzreste. Stanzleistung: 1,6 mm / 16 Blatt (80g/qm).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stanzleistung: 1,6 mm / 16 Blatt (80 g/qm)
Anreißer (Online):
Locher schwarz, 4-fach Locher
Kurzbeschreibung (Online):
Locher, 4-fach, schwarz, Stanzleistung 16 Blatt, mit Anschlagschiene
Langbeschreibung (Online):
Damit wichtige Papierdokumente nicht verlegt werden können, hilft es, sie abzuheften. Mithilfe des Lochers gelingt dies besonders schnell und sicher, denn das Bürozubehör stanzt saubere Löcher in das Papier. Mit der verstellbaren Anschlagschiene gelingt das passgenaue und zentrierte Lochen. Darüber hinaus ermöglicht die abklappbare Bodenplatte sowohl das saubere Auffangen, als auch das Entleeren der Stanzreste. Stanzleistung: 1,6 mm / 16 Blatt (80g/qm).
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, 4-fach locher, Mehrfachlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.