Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche CD. weiß Innenmaß 180x165mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307663_a1.jpg
images/web_details/brl307663_a1.jpg
images/web_details/brg307663_a01.jpg
images/web_details/brg307600_s1.jpg
images/web_details/brg3076x_s01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307663
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307663
EAN/GTIN:
     4016058036799
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
CD (Innenmaße: 180 x 165 mm, Außenmaße: 200 x 175 mm)
Anreißer (Online):
Luftpolstertasche CD, 175 x 200 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Luftpolsterversandtaschen CD, weiß, 175 x 200 mm, Inhalt 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolstertasche büroring, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Luftposterversandtasche, Luftpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterhülle, Luftpolsterhüllen, Polstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 10,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 15,19*
€ 18,08
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 14,76*
€ 17,56
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 14,31*
€ 17,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,00*
€ 15,47
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 12,63*
€ 15,03
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,13*
€ 12,05
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.