Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche CD CD Innenmaß: 165x180mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg307630_a1.jpg
images/web_details/brg307630_a1.jpg
images/web_details/brg307630_a3.jpg
images/web_details/brl307630_a1.jpg
images/web_details/brg307630_a01.jpg
images/web_details/brg307600_s1.jpg
images/web_details/brg3076x_s01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307630
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307630
EAN/GTIN:
     4016058038885
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
CD (Innenmaße: 180 x 165 mm, Außenmaße: 200 x 175 mm)
Anreißer (Online):
Luftpolstertasche CD, 175 x 200 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Luftpolsterversandtaschen CD, weiß, 175 x 200 mm, Inhalt 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, büroring luftpolstertasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Luftposterversandtasche, Luftpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterhülle, Luftpolsterhüllen, Polstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.