| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307344 Herst.-Nr.: 307344 EAN/GTIN: 4016058036386 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen weiß, mit Fenster und haftklebend. Im praktischen Karton, zur einfachen Entnahme. Inhalt: 250 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | m. Fe., HK, 120 g, Offset mit Innendruck | Anreißer (Online): | Versandtasche C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 250 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Versandtasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 250 Stück | Langbeschreibung (Online): | Versandtaschen weiß, mit Fenster und haftklebend. Im praktischen Karton, zur einfachen Entnahme. Inhalt: 250 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 mit fenster hk weiß 120g, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen |
| | |
| |