| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG196640 Herst.-Nr.: 196640 EAN/GTIN: 4016058055998 |
| |
|
| | |
| Notizklotz mit 700 bzw. 650 Blatt, geleimt. Mit Büroring Deckblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 9 x 9 x 8,5 cm | Ausführung: | holzfrei, weiß | Anreißer (Online): | Büroring Notizklotz, weiß, ca. 700 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Notizklotz, 90 x 90 mm, weiß, ca. 700 Blatt, 80g/qm, geleimt | Langbeschreibung (Online): | Notizklotz mit 700 bzw. 650 Blatt, geleimt. Mit Büroring Deckblatt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzmitteilung-Vordruck, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, begleitnotiz, Begleitnotizen, Telefonnotizen, Mitteilungen, Kurzmitteilungen, Kurzbriefe, Hausmitteilungen, Gesprächsnotize, Infonotize, Notiz-Zettel, Ersatzzettel, Notizklotz, Notizklötze, Zettelklötze, Zettelquarder, Zettelwürfel |
| | |
| |