| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG120219 Herst.-Nr.: BRG120219 EAN/GTIN: 4016058016098 |
| | |
|
| | |
| Die Foldbackklammern ist der große Bruder der Büroklammer. Sie hält Papierstapel bis zu 100 Blatt zusammen mit Hilfe der starken Feder. Als wichtiges Utensil darf sie in keinem Büro fehlen. Wählbar zwischen Breiten: 15 mm, 19 mm, 25mm, 32mm, 41 mm oder 51 mm. Foldbackklammer mit starker Feder und vernickeltem Bügel. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Schachtel à 12 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig sortiert | Abmessungen: | 19 mm | Anreißer (Online): | Foldbackklammern, 19 mm, farbig sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Foldbackklammern, farbig sortiert in blau, rot, gelb und grün, vernickelt, 19 mm lang, 12 Klammern | Langbeschreibung (Online): | Die Foldbackklammern ist der große Bruder der Büroklammer. Sie hält Papierstapel bis zu 100 Blatt zusammen mit Hilfe der starken Feder. Als wichtiges Utensil darf sie in keinem Büro fehlen. Wählbar zwischen Breiten: 15 mm, 19 mm, 25mm, 32mm, 41 mm oder 51 mm. Foldbackklammer mit starker Feder und vernickeltem Bügel. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Schachtel à 12 Stück. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer vernickelt, briefklemmer metall, briefklemmer, Foldback-Klammern, Foldbackklammern, Briefklammern, Briefklemmen, Bügelklammern, Bügelklemmen, Foldbackklemmen, Klammer, Klemmen, Papierklammern, Papierklemmen, Vielzweckklammern, Vielzweckklemmen |
| | |
| |