Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenklammern 77 mm, verzinkt, rund, gewellt, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg110145_a1.jpg
images/web_details/brg110145_a1.jpg
images/web_details/brg110145_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG110145
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     262BR
EAN/GTIN:
     4016058040772
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büro- & Aktenklammern sind Utensilien eines jeden Büros. Die Metallteile sind vielseitig einsetzbar. Aktenklammern sind größer als Büroklammern und halten, dank ihrer Größe, auch mehrere Blätter Papier sicher zusammen. Die Klammern haben den Vorteil, Papiere verschiedener Formate mit und ohne Lochung in Sekundenschnelle zusammenzuheften. Sie sind platzsparender als Hefter oder Ordner.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
77 mm
Ausführung:
77 mm, gewellt
Anreißer (Online):
Büroring Aktenklammern, 77 mm/100 gewellt
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenklammern 77 mm, verzinkt, rund, gewellt, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Büro- & Aktenklammern sind Utensilien eines jeden Büros. Die Metallteile sind vielseitig einsetzbar. Aktenklammern sind größer als Büroklammern und halten, dank ihrer Größe, auch mehrere Blätter Papier sicher zusammen. Die Klammern haben den Vorteil, Papiere verschiedener Formate mit und ohne Lochung in Sekundenschnelle zusammenzuheften. Sie sind platzsparender als Hefter oder Ordner.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Aktenklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.