Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenklammern, 50 mm, verzinkt, rund, gewellt, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg110140_a1.jpg
images/web_details/brg110140_a1.jpg
images/web_details/brg110140_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG110140
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     261BR
EAN/GTIN:
     4016058040680
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büro- & Aktenklammern sind Utensilien eines jeden Büros. Die Metallteile sind vielseitig einsetzbar. Aktenklammern sind größer als Büroklammern und halten, dank ihrer Größe, auch mehrere Blätter Papier sicher zusammen. Die Klammern haben den Vorteil, Papiere verschiedener Formate mit und ohne Lochung in Sekundenschnelle zusammenzuheften. Sie sind platzsparender als Hefter oder Ordner.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
50 mm
Ausführung:
gewellt
Anreißer (Online):
Büroring Aktenklammern, 50 mm/100 gewellt
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenklammern, 50 mm, verzinkt, rund, gewellt, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Büro- & Aktenklammern sind Utensilien eines jeden Büros. Die Metallteile sind vielseitig einsetzbar. Aktenklammern sind größer als Büroklammern und halten, dank ihrer Größe, auch mehrere Blätter Papier sicher zusammen. Die Klammern haben den Vorteil, Papiere verschiedener Formate mit und ohne Lochung in Sekundenschnelle zusammenzuheften. Sie sind platzsparender als Hefter oder Ordner.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 50mm, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 1,08*
9 Tage
86
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,69*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.