Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 32 mm, verzinkt, eckig, 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg110114_a1.jpg
images/web_details/brg110114_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG110114
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     220BR
EAN/GTIN:
     4016058040925
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büro- und Aktenklammer. Spitze Form. In einer praktischer Schachtel erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
32 mm
Ausführung:
32 mm
Anreißer (Online):
Büroring Briefklammern 32 mm/1000
Aufzählung (Online):
Material: verzinkt
Kurzbeschreibung (Online):
Briefklammern 32 mm, verzinkt, eckig, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Büro- und Aktenklammer. Spitze Form. In einer praktischer Schachtel erhältlich.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Aktenklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.