Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Briefklammern 32mm/100 verzinkt spitz-eckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg110104_a1.jpg
images/web_details/brg110104_a1.jpg
images/web_details/brg110104_a2.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG110104
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     225BR
EAN/GTIN:
     4016058040888
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büro- und Aktenklammer. Spitze Form. In einer praktischer Schachtel erhältlich.
Weitere Informationen:
Format:
32 mm
Anreißer (Online):
Büroring Briefklammern, 32 mm/100
Aufzählung (Online):
Material: verzinkt
Kurzbeschreibung (Online):
Briefklammern, 32 mm, verzinkt, eckig, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Büro- und Aktenklammer. Spitze Form. In einer praktischer Schachtel erhältlich.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern verzinkt 32 mm, akten klammer, aktenklammern 32mm, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
156
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,68*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,80*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.