Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poise Schreibtisch, 1400 x 600 mm, Höhe 740 mm, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bispod1406w696_a01.jpg
images/web_details/bispod1406w696_a01.jpg
images/web_details/bispod1406w696_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BISPOD1406W696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     POD1406W696
EAN/GTIN:
     5020073843149
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Kreieren Sie Ihren optimalen Arbeitsplatz mit der neuen Poise-Serie. Die Schreibtische sind aus hochwertigen Schichtholz.
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsweiß
Abmessungen:
(H x B x T) 740 x 1400 x 600 mm
Anreißer (Online):
Poise Schreibtisch verkehrsweiß
Aufzählung (Online):
ein farblicher Akzent in jedem Arbeitsraum natürliche Materialien bilden einen optimalen Kontrast zu Stahl und Aluminium für fokussiertes Arbeiten
Kurzbeschreibung (Online):
Poise Schreibtisch, 1400 x 600 mm, Höhe 740 mm, verkehrsweiß
Langbeschreibung (Online):
Kreieren Sie Ihren optimalen Arbeitsplatz mit der neuen Poise-Serie. Die Schreibtische sind aus hochwertigen Schichtholz.
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: büroschreibtisch weiß, bürotisch, bürotisch bisley, Schreibtische, Arbeitstische, Arbeitsplatztische, Büroschreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,33*
€ 757,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,75*
€ 719,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,08*
€ 653,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.