Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISDOF1608BC396 Herst.-Nr.: DOF1608BC396 EAN/GTIN: 5020073993585 |
| |
|
| | |
| • Innovatives, geradliniges Design• scheinbar schwebende Tischplatte• pulverbeschichtetes Gestell• 18 mm starke Tischplatte• werkseitig angebrachte Traversen• Montage über 4 Schrauben mit Presspassung • Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten• werkseitig montierte Kabelklemmen• Filzgleiter schützen vor Kratzern• Bohrhülsen für Zubehör wie Kabelkanal und Fußraumblende• Fußraumblenden, Kabelkanäle und Gestelle in der Farbe anthrazit sind online erhältlich | Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche/weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 740 x 1600 x 800 mm | Ausführung: | Schreibtisch, O-Gestell, höhenfix | Anreißer (Online): | Cito Schreibtisch, 1600 x 800 mm, Höhe 740 mm, O-Fuß, Buche / verkehrsweiß | Kurzbeschreibung (Online): | Cito Schreibtisch, 1600 x 800 mm, Höhe 740 mm, O-Gestell, Buche / verkehrsweiß | Ursprungsland: | GR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, Schreibtische, Arbeitstisch, Arbeitstische, Tisch, Tische, Arbeitsplatztisch, Arbeitsplatztische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,27* | € 390,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,93* | € 397,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,13* | € 445,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,38* | € 462,55* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 434,26* | € 532,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|