Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISDIP800 Herst.-Nr.: DIP800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Einstiegsmodelle für den Büroalltag• Schubladen 80% ausziehbar• kugelgelagerte Schienen• Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront inkl. Etikettenhalter • Zylinderschloss• verschließt jeweils die Schublade und die darüber liegende Schublade• ideal für Home• Office und Bereiche mit geringerer Nutzung• Garantie 2 Jahre Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN A4, Materialschale für alle Modelle | Anreißer (Online): | Materialschale zum Einsetzen in Schubladen für DIN A4, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | DIN A4 Materialschale zum Einsetzen in die Schublade, Aussenmaße (BxT): 350 x 235 mm, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelschale, Materialschale, Beistell-Schrank, Beistellschrank, Beistellschrank mit Registraturauszug, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Materialschale Bürorollcontainer, Rollcontainer Stifteschale, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, beistellschrank bisley, beistell schrank, hängebox acryl, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 12,93* | € 17,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,60* | € 18,82* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,81* | € 25,50* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,81* | € 25,50* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,67* | € 48,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|