Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank, einbahnig, für DIN A4, 5 HR-Schubladen, abschließbar, (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bis3653645_a02.jpg
images/web_details/bis3653645_a02.jpg
images/web_details/bis3653645_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIS3653645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     3653645
EAN/GTIN:
     5020073860214
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Das Original ist der Klassiker unter den Hängeregistraturschränken. Mit 10 Jahren Bisley Werksgarantie und TÜV/GS geprüft. Hergestellt aus einem einteiligen Korpus ohne störende Schrauben und Nieten für optimale Stabilität und glatte Außenseiten. Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster sind auf leichtgängigen kugelgelagerten Laufschienen montiert. Die Doppelauszugssperre verhindert ungewolltes öffnen mehrerer Schübe. Der 100% Auszug gewährleistet den Zugang auf den gesamten Schub. Durch geschlossene Wannenböden und Seitenwände können die Schubladen individuelle genutzt werden. Einbahnige (Belastbarkeit bis 30kg) und doppelbahnige (Belastbarkeit bis 60kg) Versionen mit zwei, drei, vier oder fünf (einbahnig) Schüben für DIN A4 Hängeregistermappen. Das Original wird mit hochwertig lackiertem pulverbeschichtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 1511 x 413 x 622 mm
Ausführung:
5 HR-Schubladen, einbahnig
Anreißer (Online):
Hängeregistraturschrank, einbahnig, für DIN A4, (HxBxT): 1.511 x 413 x 622 mm, lichtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Hängeregistraturschrank, einbahnig, für DIN A4, 5 HR-Schubladen, abschließbar, (HxBxT): 1.511 x 413 x 622 mm, lichtgrau
Langbeschreibung (Online):
Das Original ist der Klassiker unter den Hängeregistraturschränken. Mit 10 Jahren Bisley Werksgarantie und TÜV/GS geprüft. Hergestellt aus einem einteiligen Korpus ohne störende Schrauben und Nieten für optimale Stabilität und glatte Außenseiten. Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster sind auf leichtgängigen kugelgelagerten Laufschienen montiert. Die Doppelauszugssperre verhindert ungewolltes öffnen mehrerer Schübe. Der 100% Auszug gewährleistet den Zugang auf den gesamten Schub. Durch geschlossene Wannenböden und Seitenwände können die Schubladen individuelle genutzt werden. Einbahnige (Belastbarkeit bis 30kg) und doppelbahnige (Belastbarkeit bis 60kg) Versionen mit zwei, drei, vier oder fünf (einbahnig) Schüben für DIN A4 Hängeregistermappen. Das Original wird mit hochwertig lackiertem pulverbeschichtetem Stahl geliefert.
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank einbahnig lichtgrau, hängeregisterschrank, bisley hängeregisterschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,00*
€ 575,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,94*
€ 546,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,47*
€ 495,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.