| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIS223P1800 Herst.-Nr.: 223P1800 EAN/GTIN: 5020073370546 |
| |
|
| | |
| Bisley Zubehör für MultiDrawer Schubladensysteme Weitere Informationen: | | Abmessungen: | H 22 mm | Ausführung: | Schubladeneinsatz für DIN A4 Laden, 4 Fächer | Anreißer (Online): | MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4, 4 Fächer, Maße (HxBxT): 22 x 233 x 363 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4, 4 Fächer, für alle DIN A4 Schubladen, Maße (HxBxT): 22 x 233 x 363 mm, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Bisley Zubehör für MultiDrawer Schubladensysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz bisley, schubkasteneinsatz, schubkasteneinteilung 25mm, Schreibgeräteeinsatz, Schubladen-Einsatz, Schubladeneinsätze, Schubladen-Einsätze, Schreibgeräteeinsätze, Schreibgeräte-Einsatz, Schreibgeräte-Einsätze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,17* | € 25,33* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,16* | € 41,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|