| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN81100GE Herst.-Nr.: 081100GE EAN/GTIN: 9003260470300 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | 245 x 320 mm | Anreißer (Online): | Schnellhefter, für DIN A4, kaufmännische Heftung, gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Schnellhefter DIN A4, 250g/qm, kaufmännische Heftung, für ca. 250 Blatt Maße: 245 x 320 mm, gelb | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, leitz schnellhefter a4 gelb, karton schnellhefter, karton-schnellhefter a4, Kunststoffhefter, Kunststoffschnellhefter, Kunststoff-Schnellhefter, Plastikhefter, Plastikschnellhefter, Plastik-Schnellhefter, Kunststoffsichthefter, Plastiksichthefter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,35* | € 0,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|