| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN204800CL Herst.-Nr.: 204800CL EAN/GTIN: 9003262120074 |
| |
|
| | |
| Aktenhülle A4, genarbt. Oben und rechte Seite offen. Mit praktischem Greifausschnitt. Für einfaches Entnehmen oder Einlegen der Dokumente. Dokumentenechte PP-Folie. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Ausführung: | Aktenhülle, 110 my | Anreißer (Online): | Sichthülle, DIN A4, 110 my, PP, oben/rechts offen, genarbt, 100 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenhülle A4, farblos, 110 my, PP-Folie, Oberfläche: genarbt, Packung = 100 Hüllen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitz sichthülle farblos a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Akten-Hülle, Akten-Hüllen, Aktensichthülle, Aktensichthüllen, Akten-Sichthülle, Akten-Sichthüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Sichthülle, Sicht-Hülle, Sicht-Hüllen, Sichtakter, Klarsichthülle, Klarsichthüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,03* | € 15,15* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,51* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|