Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche, A4, 270g/qm, mit Frösche, moosgrün, Maße: 315 x 240 x 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ben115900_a1.jpg
images/web_details/ben115900_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN115900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     115900
EAN/GTIN:
     9003260820068
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängetasche A4 mit Leinenfröschen. Aus 270 g/qm strakem Spezialkarton. Falzungen zur individuellen Anpassung der Inhaltsmenge. Mit Metallschienen und Beschriftungsaufdruck. Maße: 315 x 250 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
moosgrün
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Hängetasche, A4, 270g/qm, mit Frösche, moosgrün, Maße: 315 x 240 x 0
Kurzbeschreibung (Online):
Hängetasche, A4, 270g/qm, mit Frösche, moosgrün, Maße: 315 x 240 x 0
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.