| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF58263 Herst.-Nr.: 58263-00000-00 EAN/GTIN: 4063565077531 |
| |
|
| | |
| Das selbstklebende tesa® Signal Abstandsband ist ein Markierungsband, das unterstützt die nötige räumliche Distanz zu wahren. Es überzeugt durch eine starke PP Qualität und eignet sich zum Kennzeichnen und Markieren von Wartebereichen und Schlangen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/rot | Anreißer (Online): | Signalklebeband "Abstand halten", 50 m x 50 mm, PP, selbstklebend, lösungsmittelfrei, weiß/rot | Kurzbeschreibung (Online): | Signalklebeband "Abstand halten", 50 m x 50 mm, PP, selbstklebend, weiß/rot | Langbeschreibung (Online): | Das selbstklebende tesa® Signal Abstandsband ist ein Markierungsband, das unterstützt die nötige räumliche Distanz zu wahren. Es überzeugt durch eine starke PP Qualität und eignet sich zum Kennzeichnen und Markieren von Wartebereichen und Schlangen. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 50.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, packband tesa rot 50 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband rot, Absperrband, Flatterband, Baustellenband, Baustellenabsperrband, Reflektionsband, Sperrband, Flatterleine, Warnleine, Absprerrkordel, Gurtabsperrung, Abgrenzungstau, Reflektorband, Baustellenabsperrung, Absperrseil, Absperrbänder, Signalbänder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,39* | € 4,81* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,00* | € 4,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,29* | € 5,12* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,29* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0858* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|