Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi Pack Universal braun 66m x 50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57953_a1.jpg
images/web_details/bdf57953_a1.jpg
images/web_details/bdf57953_a3.jpg
images/web_details/bdf57953_a4.jpg
images/web_details/bdf57953_a5.jpg
images/web_details/bdf57953_a2.jpg
images/web_details/nopi_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57953
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57953-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448041296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons bis zu 15 kg. HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit, klebstark. Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, UV-beständig und alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
50 mm x 66 m
Anreißer (Online):
NOPI® Pack Universa,l 66 m x 50 mm, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Packband NOPI® Pack Universal, 50 mm x 66 m, braun, für Kartons bis 15kg
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
66.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Packbänder, Paketbänder, Paketklebebänder, Päckchenband, Päckchenbänder, Päckchenklebeband, Päckchenklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsklebebänder, Paketkleber, Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffer-Tape
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2593
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 1,72*
2 Tage
1243
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 1,74*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,77*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,30*
€ 1,78*
Lager 273
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 1,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.