Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-57953-00000 Herst.-Nr.: 57953-00000 EAN/GTIN: 4042448041296 |
| |
|
| | |
| NOPI® Pack Universal, braun, 66 m x 50 mm, 1 Rolle Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. - HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschlusssicherheit
- Klebstark
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Lösungsmittelfrei
- Hohe UV-Beständigkeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Erhältlich in braun und transparent
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | braun | Größe: | 66 m x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,26* | € 1,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,28* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,29* | € 1,77* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,30* | € 1,78* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,32* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|