Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF57030ECO Herst.-Nr.: 57030-00200-03 EAN/GTIN: 4042448073532 |
| | |
|
| | |
| Der tesa® Easy Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten• eignet sich für Papier und Pappe• ermöglicht schnelle und saubere Verklebung• lässt sich leicht verstreichen• lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar• dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten• 100 % recycelter Kunststoff, 60% natürliches Material (Wasser), Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Klebestick Easy Stick ecoLogo, lösungsmittelfrei, 25 g | Kurzbeschreibung (Online): | Klebestick tesa Easy Stick ecoLogo, lösungsmittelfrei, 25 g | Langbeschreibung (Online): | Der tesa® Easy Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten • eignet sich für Papier und Pappe • ermöglicht schnelle und saubere Verklebung • lässt sich leicht verstreichen • lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar • dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten • 100 % recycelter Kunststoff, 60% natürliches Material (Wasser), Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.025 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift tesa, gummierstift, Klebestifte, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stifte, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,22* | € 1,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,20* | € 1,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,23* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,24* | € 1,82* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,26* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Gramm (ab € 0,0504* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|