Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® Ultra Resistant, 50 mm x 50 m, transparent, besonders rei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf45900_a1.jpg
images/web_details/bdf45900_a1.jpg
images/web_details/bdf45900_b1.jpg
images/web_details/bdf45900_b2.jpg
images/web_details/bdf45900_a4.jpg
images/web_details/bdf45900_a5.jpg
images/web_details/bdf45900_a6.jpg
images/web_details/bdf45900_a7.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF45900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45900-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448314079
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Mit dem Premium-Packband können Sie mittelschwere bis schwere Pakete sicher und komfortabel verschließen entweder manuell oder maschinell.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
50 mm x 50 m
Anreißer (Online):
tesapack® Ultra Resistant, basierend auf Glasfilamenten, 50 mm x 50 m, transparent
Aufzählung (Online):
gleichmäßig und leise Abrollend sehr hohe Reißfestigkeit geeignet zum Verpacken, Verschließen, Bündeln Farbe: weiß L x B: 60 m x 50 mm Trägermaterial: PVC
Kurzbeschreibung (Online):
Packband tesapack® Ultra Resistant, 50 mm x 50 m, transparent, besonders reißfest, basierent auf Glasfilamenten
Langbeschreibung (Online):
Mit dem Premium-Packband können Sie mittelschwere bis schwere Pakete sicher und komfortabel verschließen entweder manuell oder maschinell.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
50.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa gewebeband 50m, pp-klebeband, pp-packband transparent, Packbänder, Paketbänder, Paketklebebänder, Päckchenband, Päckchenbänder, Päckchenklebeband, Päckchenklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsklebebänder, Paketkleber, Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffer-Tape
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 8,63*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 8,79*
1
€ 6,78*
ab € 6,61*
€ 9,26*
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,79*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1412* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,62*
Sonstiges
tesa
57026
ab € 0,97*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Sonstiges
tesa
06300-00001-01
ab € 7,80*
Sonstiges
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,40*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.