| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ARL257RBL Herst.-Nr.: ARL25724 EAN/GTIN: 4006221257243 |
| |
|
| | |
| Zettelkasten mit gestanztem Loch im Zettelblock, für den immer griffbereiten Stift. Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau | Anreißer (Online): | Zettelkasten memorion, royalblau, 600 Blatt | Aufzählung (Online): | rutschfest und möbelschonend durch Gummifüße freie Zettelkante zur bequemen Blattentnahme 600 Blatt Maße: 10 x 10 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Zettelkasten memorion, royalblau, 600 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Zettelkasten mit gestanztem Loch im Zettelblock, für den immer griffbereiten Stift. | Ursprungsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelklotz 10x10, notizzettel, Zettelboxen, Zettelkästen, Notizzettelboxen, Notizzettelkasten, Notizzettelkästen, Zettelspender, Notizzettelspender, Notizpapierboxen, Notizpapierkasten, Notizpapierkästen, Notizpapierspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,76* | € 15,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,42* | € 15,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,96* | € 20,79* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 21,64* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|