| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ARL242SW Herst.-Nr.: ARL24201 EAN/GTIN: 4006221242010 |
| |
|
| | |
| Schreibunterlage, die mit ihrer schreibsympathische, griffige Oberfläche ein sicheres Notieren mit nur einer Hand gewährleistet. Die Unterseite ist aus rutschfestem Material. Format: 62 x 43 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | 62 x 43 cm | Anreißer (Online): | rutschfeste Schreibunterlage, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | rutschfeste Schreibunterlage, schwarz, 43 x 62 cm | Langbeschreibung (Online): | Schreibunterlage, die mit ihrer schreibsympathische, griffige Oberfläche ein sicheres Notieren mit nur einer Hand gewährleistet. Die Unterseite ist aus rutschfestem Material. Format: 62 x 43 cm. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage schwarz, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten |
| | |
| |